Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Blanka Wand-montiert Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Blanka Wand-montiert Weiß
Rossignol Blanka Wand-montiert Weiß
Rossignol Blanka Wand-montiert Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110177
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     58574
EAN/GTIN:
     3019920585747
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapier spender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1159 g
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Maximale Rollenlänge
200 m
Ursprungsland
Frankreich
Korrosionsbeständige Beschichtung
Ja
Sperren
Ja
Abdeckung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1031 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.