Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103111999
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     43371526
EAN/GTIN:
     5060629989907
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
337.82 mm
Höhe
86.36 mm
Gewicht
3334 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Programmierfunktionen
Ja
automatische Routing
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Navigationstyp
Visuelle simultane Lokalisierung und Kartierung (vSLAM)
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,67*
€ 926,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,18*
€ 908,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,66*
€ 850,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.