Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsdc 5223 Plus Freistehend 320 l C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103117480
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     CBNSDC 5223_994877051
EAN/GTIN:
     4016803112433
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SmartSteel
Die SmartSteel-Oberfläche macht die High-End-Qualität Ihres Liebherr direkt sichtbar – und zu einem echten Designer-Möbelstück. Der horizontale Schliff bringt den Edelstahl perfekt zur Geltung und gibt der Oberfläche seidigen Glanz und eine angenehme Haptik. Die Antifingerprint-Beschichtung reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ausfallalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
320 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.465 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
75100 g
Breite bei geöffneter Tür
609 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1217 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
218 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Befeuchtungsfunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
80400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,34*
€ 973,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,48*
€ 969,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,17*
€ 934,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,17*
€ 896,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,05*
€ 825,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.