Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Leitz 46230055 Aktenordner 250 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103163337
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46230055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
250 Blätter
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Zertifizierung
Climate Neutral
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39060055
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,18*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240055
ab € 7,12*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,79*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.