Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8047215 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8047215 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
PAVO 8047215 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103213129
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8047215
EAN/GTIN:
     8717448047215
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
150 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel, Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 380 x 450 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8047208
ab € 42,28*
Sonstiges
pavo
8047222
ab € 45,33*
Sonstiges
pavo
8047239
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.