Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8047239 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8047239 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
PAVO 8047239 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91406152
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8047239
EAN/GTIN:
     8717448047239
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten mit 300 haken grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
300 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel, Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
220 x 380 x 530 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox pavo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8047208
ab € 44,29*
Sonstiges
pavo
8047215
ab € 60,54*
Sonstiges
pavo
8047222
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.