Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED44203TW Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED44203TW Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED44203TW Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103517718
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED44203TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3800 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
3500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.