Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0060100970100 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0060100970100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Alpen-Maykestag 0060100970100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103585494
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060100970100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN
Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Spezialanschliff
Kein Ankörnen erforderlich, weniger Vorschubdruck notwendig.

Rasche Spanabfuhr
Durch oxidbeschichtete Spiralnut.

Stahlqualität
Hochwertigste HSS-Stahlqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9.7 mm
Länge (mm)
133 mm
Geeignet für Materialien
Karbonstahl, Eisen, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
87 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schneidkanten
2
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.