Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1223230 Herst.-Nr.: 0060101000100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.
Spezialanschliff Kein Ankörnen erforderlich, weniger Vorschubdruck notwendig.
Rasche Spanabfuhr Durch oxidbeschichtete Spiralnut.
Stahlqualität Hochwertigste HSS-Stahlqualität. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Spiralbohrer-Bit | ![](/p.gif) | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | ![](/p.gif) | Bohrdurchmesser | 10 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 133 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karbonstahl, Eisen, Edelstahl, Stahl | ![](/p.gif) | Arbeitslänge | 87 mm | ![](/p.gif) | Punktwinkel | 118 ° | ![](/p.gif) | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | ![](/p.gif) | Schaftform | Zylinderförmige Welle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Schneidkanten | 2 | ![](/p.gif) | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,69* | € 4,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,017* | € 8,008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,09* | € 8,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,349* | € 8,185* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,37* | € 13,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|