Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0104420
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026153/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 258,618*
€ 310,938*
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,62*
€ 326,95*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 480,65*
€ 549,51*
pro Packung
Frei Haus
ab € 462,73*
€ 567,99*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,938*
€ 370,01622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,108*
€ 366,64852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,508*
€ 346,89452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,038*
€ 338,00522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,618*
€ 307,75542
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,58618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,37*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.