Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
j5create JCD403-N USB4®-8K-Multi-Port-Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104912808
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD403-N
EAN/GTIN:
     4712795086614
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Dieser leistungsstarke USB4®-Hub mit mehreren Anschlüssen enthält den aktuellsten USB4®-Controller, der Kompatibilität mit Thunderbolt™ 4 und älteren USB™-Spezifikationen bietet.
Mit einem Durchsatz bis 40 Gb/s, dynamischen Daten und einer zugeteilten Anzeigenbandbreite für effizienten Fluss der Anzeigedaten können Sie problemlos eine Monitorkonfiguration mit hoher Auflösung erstellen. Genießen Sie ohne Beeinträchtigung der Systemleistung Auflösungen bis 8K und greifen Sie schneller auf Daten zu. Zum Aufladen und zur Verbindung von Peripheriegeräten stehen drei SuperSpeed+ USB™-Anschlüsse mit 10 Gb/s (1 x USB-C® und 2 x Typ A) zur Verfügung. Zur Ausstattung gehört auch ein USB-C® Power Delivery-Anschluss zum Aufladen Ihres Laptops und zur Stromversorgung Ihrer angeschlossenen Geräte mit einer Passthrough-Leistung bis 100 Watt."
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Weitere Anschlüsse
1- USB-C 3.2 Gen2 10Gbps data transmission 1- USB-C power delivery 3.0 100W 2- USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps data transmission 1- 8K HDMI 1- RJ45 2.5 Gigabit Ethernet
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
109 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Auflösung (HDMI)
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
8K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
1
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
Available Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4, and USB-C host laptops. GPU and video source: DisplayPort 1.4 alt mode with DSC supports 8K 60 Hz or 4K 144Hz. DisplayPort 1.4 alt mode without DSC supports 8K 30 Hz or 4K 120 Hz. * DSC = VESA Display Stream Compression (DSC) Standard. Only available on NVIDIA GeForce RTX 20 Series and AMD Radeon RX 6000 Series GPUs or above. * Recommended Graphics Cards: Intel HD Graphics 620, Intel' HD Graphics 520 or above. * Notes: Macs supports up to 4K 60Hz on an 8K HDMI display.
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB/AC
Stromversorgung
100 W
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
4.75 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-1 - 41 °C
Temperatur Betriebsumgebung
30 - 116 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB Hub, docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.