Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Classic Grillabdeckung S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Classic Grillabdeckung S
Campingaz Classic Grillabdeckung S
Campingaz Classic Grillabdeckung S
Campingaz Classic Grillabdeckung S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105000224
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2182039
EAN/GTIN:
     3138522128845
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Die Classic Abdeckhaube schützt den Grill vor Sonne, Regen und Kälte. Hergestellt aus Polyester, einem robusten, PVC-freiem und hochwertigen Material. Die Zugschnur ermöglicht eine passgenaue und sichere Befestigung am Grill.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1180 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Campingaz
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.