Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120015440207 Herst.-Nr.: C13S050631 EAN/GTIN: 8715946484921 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | AL C2900N | | Schwarztoner Seitenleistung | 6000 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 85 mm | | Paketgewicht | 0.12 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 117,13* | € 147,14* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 120,82* | € 151,68* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 122,51* | € 154,42* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 123,36* | € 154,73* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,38* | € 156,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|