Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fixiereinheit, Teile für die Wartung durch den Kunden 50k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fixiereinheit, Teile für die Wartung durch den Kunden 50k
Epson Fixiereinheit, Teile für die Wartung durch den Kunden 50k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10585002
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S053043
EAN/GTIN:
     8715946484839
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit epson
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser CX29NF AcuLaser CX29DNF
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1.72 g
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.