Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser ML4 Warm Ligh Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser ML4 Warm Ligh Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser ML4 Warm Ligh Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106120580
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502231
EAN/GTIN:
     4058205022125
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
178 g
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
300 lm
Lampentyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Aufhänger
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.