Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser ML4 Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser ML4 Batteriebetriebene Campingleuchte
Ledlenser ML4 Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106120581
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Kaum größer als eine Streichholzschachtel setzt die neue ultrakompakte und federleichte ML4 LED-Outdoor-Mini-Laterne von Ledlenser neue Maßstäbe. Modernste MicroPrism-Technologie, 4 Leuchtstufen (extrem hell bis niedrig) und bis zu 45 Stunden Leuchtdauer machen die ML4 zum perfekten mobilen Lichtspender. Die Ledlenser ML4 liefert helles, blendfreies Licht für fast jeden Indoor und Outdoor-Einsatz wie zum Beispiel als: Leselicht, Positionslicht, Erkennungs- oder Sicherheitslicht am Rucksack oder Stimmungslicht im Zeltlager. Dank DualPower-Technologie kann die ML4 neben dem entnehmbaren Akku, auch mit herkömmlichen AA-Alkaline-Batterien betrieben werden. Besonders praktisch: Mit dem Karabinerverschluss hält die ML4 schnell und fast überall.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
178 g
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
300 lm
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Farbtemperatur
4200 K
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Aufhänger
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.