| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147436 Herst.-Nr.: 800101143 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuster Adapter für Ihr Funkgerät Passgenau verarbeitet für einfache Installation Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motorola Walkie Talkie Mit Befestigungsschraube für festen und sicheren Halt am Gerät Klare und störungsfreie Kommunikation Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Adapter treffen Sie die richtige Wahl. Dieser Adapter verbindet Audio-Zubehör zuverlässig mit Ihrem Funkgerät. Dadurch können Sie problemlos ein Überwachungsmikrofon oder ein Funkmikrofon mit 2 Pin Klinkenstecker verwenden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 12 g | Merkmale | Produkttyp | Adapter | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Motorola GP1280 Motorola GP140 Motorola GP320 Motorola GP328 Motorola GP329 Motorola GP338 Motorola GP339 Motorola GP340 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP640 Motorola GP680 Motorola HT1250 Motorola HT1550 Motorola HT750 Motorola PRO5150 Motorola PRO5450 Motorola PRO5550 Motorola PRO7150 Motorola PRO7350 Motorola PRO7450 Motorola PRO7550 Motorola PRO7750 Motorola PRO9150 Motorola PRP5350 Motorola PTX Serie | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |