Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018161001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018161001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018161001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073433
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018161001
EAN/GTIN:
     4013288222527
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Extra zähharter Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.