Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia PM7-V 2.5" 6,4 TB SAS BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia PM7-V 2.5" 6,4 TB SAS BiCS FLASH TLC
Kioxia PM7-V 2.5" 6,4 TB SAS BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107087900
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VVUG6T40
EAN/GTIN:
     8592978517892
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
22.5 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
4200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
720000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
355000 IOPS
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,41*
€ 1.353,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,87*
€ 1.348,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,77*
€ 1.319,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,31*
€ 1.290,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,04*
€ 1.247,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.