Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie STLR5000400 Externe Festplatte 5 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie STLR5000400 Externe Festplatte 5 TB Grau
LaCie STLR5000400 Externe Festplatte 5 TB Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG32946
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR5000400
EAN/GTIN:
     8719706043601
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
85.3 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
118.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
45.5 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
400 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 174,95*
2 Tage
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 175,20*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 142,06*
€ 175,83*
1 Tag
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 145,25*
€ 178,83*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 147,27*
€ 181,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 62,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 167,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 206,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.