| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-107440931 Herst.-Nr.: 147450 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 911, CV-Stahl, einseitig mit Kugelkopf für abgewinkelte Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Material Messer | Stahl | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw5, din 911, innensechskant-stiftschlüssel 911 |
| | |
| |