Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs DEEBOT N8 Roboter-Staubsauger 2,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs DEEBOT N8 Roboter-Staubsauger 2,5 l Schwarz
Ecovacs DEEBOT N8 Roboter-Staubsauger 2,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107476192
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     6943757616121
EAN/GTIN:
     6943757616121
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
saugroboter ecovacs
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
2300 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
2.5 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Programmierfunktionen
Ja
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Hinderniserkennung
Ja
Allergiepflege
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Integrierte Sensoren
Infrarotsensor
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Weitere Suchbegriffe: saugroboter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.