Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Schneider Electric XB7 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107488929
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NT845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Paketgewicht
45 g
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
100000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.