Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107488945
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AK134M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
516 g
Paketgewicht
52 g
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ105
ab € 5,76*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,02*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,25*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.