Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CIP-39311 Herst.-Nr.: CIP-39311 EAN/GTIN: 8712836972049 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 | | Montageset | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Netzwerk | WLAN | Ja | Sicherheit | Video-Bewegungsmelder | Ja | Management-Funktionen | Smartphone Fernsteuerung | Ja | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstecker-Typ | Typ C | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Objektiv | Anzahl der Linsen | 1 | | Feste Brennweite | 2 mm | Nachtsicht | Nachtsicht | Ja | | Nachtsichtdistanz | 8 m | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Video | Maximale Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | Kamera | Kameraschwenkkontrolle | Ja | | Kamera-Schwenksteuerung | Ja | | Betrachtungswinkel (horizontal) | 100 ° | Design | Befestigungstyp | Decke/Wand/Schreibtisch | | Produktfarbe | Weiß | | Formfaktor | Kuppel | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Übertragungstechnik | Kabellos | | PTZ Kontrolle | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor |
| | |
| |