| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-107541132 Herst.-Nr.: 167 EAN/GTIN: 7640170981728 |
| |
|
| | |
| Reinigung für integrierte Milchsysteme sowie Milchaufschäumer Entfernt gründlich Milchrückstände wie Milcheiweisse, Milchzucker und Milchfette aus Milchsystemen aller Kaffeemaschinen sowie externen Milchaufschäumern.
Schnell und einfach Einfach und sicher in der Anwendung. Eine Flasche reicht für 10 hygienische Reinigungen. Die Dosierkappe ermöglicht eine einfache Dosierung.
Hochwirksam & schonend Zuverlässige und schonende Entfernung von Milchrückständen, auch an unzugänglichen Stellen. Enthält keine Duft- oder Farbstoffe. Gut biologisch abbaubar.
Einwandfreier Kaffeegenuss Die regelmässige Reinigung des Milchsystems Ihrer Kaffeemaschine sorgt für hygienische Sauberkeit und einwandfreien Kaffeegeschmack. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl enthaltener Flaschen | 1 | Technische Details | Zweck | Haushaltsgeräte | | Volumen (ml) | 500 ml | | Substanz | Flüssigkeit (gebrauchsfertig) | | Beste Verwendung | Kaffeemaschine | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Inhaltsstoffe | AQUA, LACTIC ACID, 2-[2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHOXY]ETHANOL, DECETH-4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |