Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GVSCBC7A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GVSCBC7A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric GVSCBC7A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric GVSCBC7A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107953226
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVSCBC7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
845 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
580000 g
Verpackungsbreite
845 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Paketgewicht
580000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.307,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.583,46*
€ 9.024,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.539,98*
€ 8.972,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.373,59*
€ 8.774,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.307,38*
€ 8.695,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.