Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107956197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PAS800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
70.2 mm
Höhe
85 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,82*
€ 1.071,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,50*
€ 1.051,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,56*
€ 1.007,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,70*
€ 988,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,20*
€ 962,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV434021
ab € 311,96*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,88*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM3255
ab € 227,73*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1590
ab € 396,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.