Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 128968 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 128968 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
CUC Exertis Connect 128968 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108006268
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.