Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Legrand 12002 Schmelzsicherung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-108434587
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
12002
EAN/GTIN:
3414971538979
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
70 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Schmelzsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung mittelträge
,
feinsicherung
,
feinsicherung 10 stk
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,776*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand 012001 Schmelzsicherung
Legrand
012001
ab € 1,765*
Ähnlich
Legrand 012004 Schmelzsicherung
Legrand
012004
ab € 1,80*
Ähnlich
Legrand 012006 Schmelzsicherung
Legrand
012006
ab € 1,642*
Ähnlich
Legrand 012008 Schmelzsicherung
Legrand
012008
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand 012010 Schmelzsicherung
Legrand
012010
ab € 1,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen