Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 12310 Schmelzsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 12310 Schmelzsicherung
Legrand 12310 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108434615
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     12310
EAN/GTIN:
     3414971539082
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.