Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4003C Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4003C Steckdose
Legrand L4003C Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108436453
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4003C
EAN/GTIN:
     8005543642160
Suchbegriffe:
Triac
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 230v
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.