Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Zyxel XMG1930-30 Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4274
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XMG1930-30-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937622054
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Nebula Cloud-verwaltete Multi-Gigabit-Switche, Die XMG1930-Serie gehört zur Produktfamilie der Multi-Gigabit Layer 3 Lite Smart Managed Switche. Es gibt zwei Modelle, einmal mit und einmal ohne PoE-Option. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Multi-Gig-Port-Dichte für WiFi 6/6E Wireless Access Points, Server und Workstations aus. Beide Modelle unterstützen NebulaFlex, sind einfach im Handling und bieten nützliche Funktionen sowie eine hervorragendes Preis-/Leistungverhältnis.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Strict Priority Queue (SPQ), WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
BSMI, EMC
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Geräuschpegel
47.6 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
532217 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3810 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
67.1 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
67.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Transferrate
178.5 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
4
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 854,07*
€ 862,75*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 853,57*
€ 862,76*
4 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 860,51*
€ 869,89*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 866,03*
€ 875,48*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 870,54*
€ 879,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,43*
€ 1.021,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,07*
€ 1.016,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.