Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-3130-30TS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-3130-30TS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-3130-30TS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-3130-30TS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-3130-30TS Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108774388
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3130-30TS/B
EAN/GTIN:
     790069469978
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
512
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
2048
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
1024
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Root-Schutz
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR), Weighted random early detection (WRED)
Paketfilterung
L3
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sicherheit
CB, cUL, BSMI, CCC
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI, CCC
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
MLD-Einträge
64
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
OSPFv2, RIPng, OSPFv3, RIP-1, RIP-2
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
9
Virtuelles Stacking (Einheiten)
32
Geräuschpegel
52.5 dB
sFlow
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
900546 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
104.65 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
30.76 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16384 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
168 Gbit/s
Transferrate
125 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ad, IEEE 802.11d, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Ja
Schneller Abschied
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.357,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,45*
€ 1.805,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,71*
€ 1.802,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,47*
€ 1.752,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,85*
€ 1.651,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,03*
€ 1.614,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-3130-30PS/B
ab € 1.961,59*
Zubehör
D-Link
DGS-3130-30S/B
ab € 1.603,18*
Zubehör
D-Link
DGS-3130-54PS/B
ab € 3.211,25*
Zubehör
D-Link
DGS-3130-54S/B
ab € 2.792,53*
Zubehör
D-Link
DGS-3130-54TS/B
ab € 2.184,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.