Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1000-0033 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann
Ansmann
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108794450
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1000-0033
EAN/GTIN:
     4013674191994
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sichere Bedienung
Mit diesem induktiven Ladegerät wird Ihr qi-kompatibles Smartphone sicher während der Fahrt geladen – ganz ohne Kabelgewirr und Ablenkung des Fahrers. Dank der Kugelkopfhalterung lässt sich das Ladegerät stets im optimalen Sichtwinkel ausrichten.

Schnelle und einfache Einhand-Bedienung
Sie können das Smartphone mit einer Hand einlegen und die Haltearme schließen. Durch das mechanische Federsystem funktioniert dies schnell und unkompliziert. Beide Haltearme sind an der Innenseite gummiert und garantieren einen kratzerfreien und sicheren Halt der Smartphones. Verwendet werden können alle Smartphones mit einer Breite von 55mm bis 89mm.

Ein leichter Druck auf den Löseknopf lässt die Haltearme automatisch öffnen und das Smartphone sicher entnehmen. Über die Justierschiene am unteren Rand richten Sie einmalig die Einlegehöhe ideal auf Ihr Smartphone-Modell aus. Der Ladevorgang beginnt, sobald das Smartphone in die Halterung eingesetzt und das Gerät mit Strom versorgt wird.

Extra sichere Befestigung
Die innovative Hakenarretierung befestigt die Halterung besonders sicher und schonend am Lüftungsgitter. Mittels eines Stellrads wird eine Hakenschiene bis zu 30mm ausgefahren, hinter den Lamellen, je nach Bedarf, horizontal oder vertikal eingehakt und wieder angezogen. Die Kugelkopfhalterung sitzt nun bombenfest auf dem Lüftungsgitter. Die Halterung ist kompatibel zu den meisten Automodellen mit geraden Lamellenschlitzen.

Durch die Positionierung über der Lüftung wird das Handy bei langen Navigationsfahrten zusätzlich gekühlt und damit die Gefahr einer Überhitzung verhindert.

Dezente Funktionsanzeige
Die dezente Indikator-LED leuchtet an der Unterseite im Stand-by rot und bei Betrieb blau, ohne während der Fahrt zu stören oder abzulenken. Wird ein Fremdkörper erkannt oder ist das Smartphone nicht Wireless-ladefähig, blinkt die Anzeige abwechselnd rot/blau.

Im Lieferumfang sind die Halterung und das USB-C Kabel enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
DC Spannungsrange
5 - 12 V
Schnellladung
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ergonomie
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.