Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL S Series S3221QSA LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108870874
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S3221QSA
EAN/GTIN:
     5397184657195
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Geschwungener 80,01 cm (31,5")-4K-UHD-Monitor mit Unterstützung der Wiedergabe von HDR-Inhalten für ein wahrhaft beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1323868
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
70 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
709.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
207 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
518.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
10500 g
Breite (ohne Standfuß)
709.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
424.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7400 g
Rahmenbreite (Seite)
8.2 mm
Rahmenbreite (oben)
8.1 mm
Rahmenbreite (unten)
24.1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
56 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
91 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
300 cd/m²
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Pixeldichte
139 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
800.1 mm
Digital horizontale Frequenz
29 - 140 kHz
Digital vertikale Frequenz
40 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,02*
€ 447,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 116,88*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,53*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,14*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 78,27*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,46*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 27,08*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 40,92*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,25*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,96*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,23*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 68,48*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 55,76*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 56,14*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 71,90*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 147,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.