Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
CoreParts TABX-IP10-COVER11 Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Blau, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108937485
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IP10-COVER11
EAN/GTIN:
     5715063027097
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder, Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Blau, Grün, Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10th Gen (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.