Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Sandberg 420-93 Elektrische Luftpumpe 0,04 bar 200 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109128960
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-93
EAN/GTIN:
     5705730420931
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
elektrische luftpumpe
Mit der Sandberg Mini Air Pump Lantern ist es kinderleicht aufblasbare Artikel beim Camping oder auf Urlaubsreisen mit Luft zu füllen. Ideal für Luftmatratzen, Schlauchboote, Pool-Spielzeug usw. Die integrierte Leuchte auf der Unterseite der Pumpe kann z. B. als Zeltlicht dienen. Dank des Akkus kann das Gerät völlig unabhängig vom Stromnetz betrieben werden. Ultra-kompakt, leicht tragbar, platzsparend und ohne viel Gewicht im Rucksack zu verstauen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
3 Verbindungsdüsen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
162 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
3.7 V
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Betriebsdauer
20 min
Ladezeit
2 h
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Pumpendruck
0.04 bar
Luftstrom
200 l/min
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Taschenlampe
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Ladeanschluss Typ
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.