Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-1212 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 40-1212 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TEN 40-1212 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1616365
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
3300 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,862*
€ 86,91*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 100,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,37*
€ 101,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 345,03*
€ 415,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,4229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,3999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,658*
€ 98,36302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,096*
€ 95,31424
pro Stück
ab 125 Stück
€ 76,694*
€ 91,26586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,282*
€ 87,20558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,862*
€ 75,99578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 434,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.