Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-1223 Elektrischer Umwandler 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEN 40-1223 Elektrischer Umwandler 42 W
Traco Power TEN 40-1223 Elektrischer Umwandler 42 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1666422
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-1223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
42 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
1400 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
60 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,246*
€ 100,706*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 104,46*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 76,36*
€ 108,16*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 109,73*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 389,99*
€ 459,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 100,706*
€ 119,84014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,826*
€ 115,22294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,926*
€ 111,77194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,246*
€ 100,25274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 503,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-048
ab € 3,29*
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.