Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 40-1232 Elektrischer Umwandler 39 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 40-1232 Elektrischer Umwandler 39 W
Traco Power TEN 40-1232 Elektrischer Umwandler 39 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109186071
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-1232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
39 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Stück
ab 15 Stück
€ 93,624*
€ 111,41256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,75*
€ 100,8525
pro Stück
ab 125 Stück
€ 81,148*
€ 96,56612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.