Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Barista Almond 1000 ml Mandel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpro Barista Almond 1000 ml Mandel
Alpro Barista Almond 1000 ml Mandel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109481620
Hersteller:
     Alpro
Herst.-Nr.:
     ALPRBARMAND1L
EAN/GTIN:
     5411188129899
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Stell Dir den nussigen Geschmack der Mandeln zu Deinem Lieblingskaffee vor. Schäumen, dämpfen, gießen, kühlen – Barista Mandel ist einfach für Kaffee gemacht. Gut gemacht!

Schalte die Kaffeemaschine ein und los geht's! Stell dir deine Lieblingskaffeeröstung vor, getoppt mit einem perfekten Schaum aus Alpro Barista Mandel. Wie auch immer du Deinen Kaffee zuhause zubereitest - mit extra Schaum oder ohne, über Eis gegossen oder heiß gebrüht - der Alpro Barista Mandel sorgt für einen leckeren, dezenten Mandelgeschmack.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 ml)
24 kcal
99 kJ
Fettgehalt (pro 100 ml)
1.2 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.1 g
Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren (pro 100 ml)
0.9 g
Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (pro 100 ml)
0.2 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
2.6 g
Zuckergehalt (pro 100 ml)
2.5 g
Ballaststoffgehalt (je 100 ml)
0.3 g
Proteingehalt (per 100 ml)
0.5 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.08 g
Kalziumgehalt (je 100 ml)
120 mg
Merkmale
Typ
Mandelmilch
Volumen (ml)
1000 ml
Geschmack
Mandel
Laktosefrei
Ja
Gluten-frei
Ja
Veganfreundlich
Ja
Inhaltsstoffe
Water, almonds (2.5%), sugar, fructose, acidity regulators (potassium phosphates), calcium carbonate, natural flavors, stabilizers (gellan gum, guar gum), sea salt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,73* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.