Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht G107-V1 Babykissen Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grünspecht G107-V1 Babykissen Beige
Grünspecht G107-V1 Babykissen Beige
Grünspecht G107-V1 Babykissen Beige
Grünspecht G107-V1 Babykissen Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109649590
Hersteller:
     Grünspecht
Herst.-Nr.:
     G107-V1
EAN/GTIN:
     4260018191077
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen
Das Rapssamen-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Beige
Färbung
Muster
Kissen Füllstoff
Rapeseed
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.