Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Fellowes 5725701 Laminiergerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10978154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5725701
EAN/GTIN:
     50043859609906
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
HeatGuard
Reduziert die Oberflächen Temperatur des Laminiergeräts und bietet mehr Sicherheit für den Anwender.
100% Jam Free
Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fellowes Markenlaminierfolien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
315 mm
Vorwärmzeit
5 min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.1 mm
Anzahl der Rollen
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
566 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.