Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26657 4 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 26657 4 Lochsäge Bohrer
Heller 26657 4 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784338
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26657 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bimetall lochsäge 70mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Produktfarbe
Blau
Zahnmaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Arbeitslänge
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 70mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.