Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Artikel
Heller 26654 3 Lochsäge Bohrer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109784357
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
26654 3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ø 64 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Produktfarbe
Blau
Zahnmaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Arbeitslänge
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 26632 1 Lochsäge Bohrer
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
HSS Bi-Metall-Lochsäge 14 x 32 mm
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen