Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29268 9 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785661
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29268 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-TIN Stahlbohrer zeichnet sich dank der Titan-Nitrid-Beschichtung durch eine hohe Lebensdauer und starke Bohrleistung aus. Die spezielle HSS Qualität sichert hohe Standzeiten. Dank Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel gelingt mit dem HSS TIN die optimale Zentrierung beim Anbohren. Zertifiziert nach DIN 338 RN garantiert dieses Präzisionswerkzeug eine hervorragende Maßgenauigkeit bei der Bohrung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Durchmesser Metallbohrer
7 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,07*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.