Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12092 0 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785695
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12092 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 10mm
schalungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Grünes Holz, Hartholz, Sperrholz, Weichholz
Arbeitslänge
350 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12091 3
ab € 6,90*
Ähnlich
Heller
19047 3
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.