Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26123 4 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786142
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26123 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
245 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl
Arbeitslänge
170 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1869
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.