Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12093 7 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786558
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12093 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Grünes Holz, Hartholz, Sperrholz, Weichholz
Arbeitslänge
350 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12091 3
ab € 6,88*
Ähnlich
Heller
19047 3
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.